Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 Bi-Pin 1.27 28V 24mA 7839

kopierenkopieren
BAILEY - T1 Bi-Pin 1.27 28V 24mA 7839

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BP137839

  • Lampenleistung - 0.67 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Bi-pin

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681017074

Sonepar Artikelnummer

120939444

Hersteller Artikelnummer

BP137839

Hersteller Typ

BAIBP137839

Hersteller Artikel Nr.:

BP137839

Lampenleistung:

0.67 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Bi-pin

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

9.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

24 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe 7839 SPECIAL Bi-Pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 28V 24mA 0.024A 0.67W Klar 16000U C-2F Anzeige- und Signallampe