Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 Bi-Pin 1.27 6V 75mA 0.45W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T1 Bi-Pin 1.27 6V 75mA 0.45W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BP13060751

  • Lampenleistung - 0.45 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Bi-pin

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681016985

Sonepar Artikelnummer

120939439

Hersteller Artikelnummer

BP13060751

Hersteller Typ

BAIBP13060751

Hersteller Artikel Nr.:

BP13060751

Lampenleistung:

0.45 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Bi-pin

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

9.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

75 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Bi-Pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 6V 75mA 0.075A 0.45W Klar 5000U C-2R Anzeige- und Signallampe