Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 MF French 12V 60mA 0.72W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - T1 MF French 12V 60mA 0.72W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF14120601

  • Lampenleistung - 0.72 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 2 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681113547

Sonepar Artikelnummer

120941802

Hersteller Artikelnummer

MF14120601

Hersteller Typ

BAIMF14120601

Hersteller Artikel Nr.:

MF14120601

Lampenleistung:

0.72 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

2 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe 177 Midget Flanged Frankreich T1 3.2x14mm 12V 60mA 0.06A 0.72W Klar 10000U C-2V Anzeige- und Signallampe