Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 MF French 24V 20mA 0.48W CC-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T1 MF French 24V 20mA 0.48W CC-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF14240201

  • Lampenleistung - 0.48 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681113578

Sonepar Artikelnummer

120941803

Hersteller Artikelnummer

MF14240201

Hersteller Typ

BAIMF14240201

Hersteller Artikel Nr.:

MF14240201

Lampenleistung:

0.48 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

20 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe 179 Midget Flanged Frankreich T1 3.2x14mm 24V 20mA 0.02A 0.48W Klar 20000U CC-2F Anzeige- und Signallampe