Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 MF French 28V 40mA 1.12W CC-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T1 MF French 28V 40mA 1.12W CC-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF14280401

  • Lampenleistung - 1.12 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 3 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681113608

Sonepar Artikelnummer

120941805

Hersteller Artikelnummer

MF14280401

Hersteller Typ

BAIMF14280401

Hersteller Artikel Nr.:

MF14280401

Lampenleistung:

1.12 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

3 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe 181 Midget Flanged Frankreich T1 3.2x14mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Klar 1000U CC-2F Anzeige- und Signallampe