Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 MF US 18V 26mA 0.47W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T1 MF US 18V 26mA 0.47W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF03180261

  • Lampenleistung - 0.47 W

  • Lampenspannung - 18 V

  • Lichtstrom - 1 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681112243

Sonepar Artikelnummer

120941767

Hersteller Artikelnummer

MF03180261

Hersteller Typ

BAIMF03180261

Hersteller Artikel Nr.:

MF03180261

Lampenleistung:

0.47 W

Lampenspannung:

18 V

Lichtstrom:

1 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

9.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

26 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe 7241 Midget Flanged US T1 3.2x9.5mm 18V 26mA 0.026A 0.47W Klar 16000h C-2F Anzeige- und Signallampe