Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 WE 28V 24mA 0.67W CC-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T1 WE 28V 24mA 0.67W CC-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE03280241

  • Lampenleistung - 0.67 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Gewindeende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681165430

Sonepar Artikelnummer

120943196

Hersteller Artikelnummer

WE03280241

Hersteller Typ

BAIWE03280241

Hersteller Artikel Nr.:

WE03280241

Lampenleistung:

0.67 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

6.35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

24 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe 6838 Drahtende T1 3.2x6.35mm 28V 24mA 0.024A 0.67W Klar 16000U CC-2F Anzeige- und Signallampe