Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 WE 5V 115mA 0.58W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T1 WE 5V 115mA 0.58W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE03051151

  • Lampenleistung - 0.58 W

  • Lampenspannung - 5 V

  • Lichtstrom - 1.9 lm

  • Sockel - Gewindeende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681165225

Sonepar Artikelnummer

120943186

Hersteller Artikelnummer

WE03051151

Hersteller Typ

BAIWE03051151

Hersteller Artikel Nr.:

WE03051151

Lampenleistung:

0.58 W

Lampenspannung:

5 V

Lichtstrom:

1.9 lm

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

6.35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

115 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe 715 Drahtende T1 3.2x6.35mm 5V 115mA 0.115A 0.58W Klar 1.9lm 40000U C-2R Anzeige- und Signallampe