Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T10 Wedge-Base 14V 240mA 3.36W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - T10 Wedge-Base 14V 240mA 3.36W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB28142401

  • Lampenleistung - 3.36 W

  • Lampenspannung - 14 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - W2,1x9,5d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681164488

Sonepar Artikelnummer

120943157

Hersteller Artikelnummer

WB28142401

Hersteller Typ

BAIWB28142401

Hersteller Artikel Nr.:

WB28142401

Lampenleistung:

3.36 W

Lampenspannung:

14 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

240 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

500 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe 158 T10 Glassockel W2.1X9.5D 10x26mm 14V 240mA 0.24A 3.36W Klar 500U C-2V Anzeige- und Signallampe