Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T10 Wedge-Base 24V 125mA 3W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T10 Wedge-Base 24V 125mA 3W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB28241251

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 12 lm

  • Sockel - W2,1x9,5d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681164556

Sonepar Artikelnummer

120943161

Hersteller Artikelnummer

WB28241251

Hersteller Typ

BAIWB28241251

Hersteller Artikel Nr.:

WB28241251

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

12 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

125 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe T10 Glassockel W2.1X9.5D 10x26mm 24V 125mA 0.125A 3W Klar 12lm 2000U C-2F Anzeige- und Signallampe