Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T10 Wedge-Base 28V 60mA 1.68W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T10 Wedge-Base 28V 60mA 1.68W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB28280601

  • Lampenleistung - 1.68 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 7.8 lm

  • Sockel - W2,1x9,5d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681164686

Sonepar Artikelnummer

120943167

Hersteller Artikelnummer

WB28280601

Hersteller Typ

BAIWB28280601

Hersteller Artikel Nr.:

WB28280601

Lampenleistung:

1.68 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

7.8 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe 656 T10 Glassockel W2.1X9.5D 10x26mm 28V 60mA 0.06A 1.68W Klar 7.8lm 10000U C-2F Anzeige- und Signallampe