Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T10 Wedge-Base 6.3V 150mA 0.95W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T10 Wedge-Base 6.3V 150mA 0.95W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB28061501

  • Lampenleistung - 0.95 W

  • Lampenspannung - 6.3 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - W2,1x9,5d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681164129

Sonepar Artikelnummer

120943146

Hersteller Artikelnummer

WB28061501

Hersteller Typ

BAIWB28061501

Hersteller Artikel Nr.:

WB28061501

Lampenleistung:

0.95 W

Lampenspannung:

6.3 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

150 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe 159 T10 Glassockel W2.1X9.5D 10x26mm 6.3V 150mA 0.15A 0.95W Klar 10000U C-2R Anzeige- und Signallampe