Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T12 20W/UV 38X600 UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T12 20W/UV 38X600 UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT020BLBT12

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 600 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681394083

Sonepar Artikelnummer

120940276

Hersteller Artikelnummer

FT020BLBT12

Hersteller Typ

BAIFT020BLBT12

Hersteller Artikel Nr.:

FT020BLBT12

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

600 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

57 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.860 kg

TL-D Leuchtstoffröhre T12 G13 20W 08 Blacklight Blue 38x590mm UV-Lampe