Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T12 40W G13 38X1200 UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T12 40W G13 38X1200 UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT040BLB

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 1200 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681325247

Sonepar Artikelnummer

120940443

Hersteller Artikelnummer

FT040BLB

Hersteller Typ

BAIFT040BLB

Hersteller Artikel Nr.:

FT040BLB

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

1200 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

101 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.333 kg

BAI BLB Leuchtstoffröhre T12 G13 40W 08 Blacklight Blue 38x1200mm UV-Lampe