Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T12 69V 115W 38X1200 UVC Entkeimung

kopierenkopieren
BAILEY - T12 69V 115W 38X1200 UVC Entkeimung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200038260

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 1200 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681382608

Sonepar Artikelnummer

120936866

Hersteller Artikelnummer

50200038260

Hersteller Typ

BAI50200038260

Hersteller Artikel Nr.:

50200038260

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

1200 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

115 W

Lampenspannung:

69 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

115 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.333 kg

BAI UVC Leuchtstoffröhre G13 115W Klar 38x1200mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe