Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T15 Wedge-Base 12V 1.25A 15W 917

kopierenkopieren
BAILEY - T15 Wedge-Base 12V 1.25A 15W 917

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB35121250

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - W2,1x9,5d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681164846

Sonepar Artikelnummer

120943176

Hersteller Artikelnummer

WB35121250

Hersteller Typ

BAIWB35121250

Hersteller Artikel Nr.:

WB35121250

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

1250 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1200 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe 917 T15 Glassockel W2.1X9.5D 15x36mm 12V 1250mA 1.25A 15W Klar 1200U C-2F Anzeige- und Signallampe