Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T15 Wedge-Base 12V 667mA 8W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T15 Wedge-Base 12V 667mA 8W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB35120667

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 50 lm

  • Sockel - W2,1x9,5d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681164808

Sonepar Artikelnummer

120943173

Hersteller Artikelnummer

WB35120667

Hersteller Typ

BAIWB35120667

Hersteller Artikel Nr.:

WB35120667

Lampenleistung:

8 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

50 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

667 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe T15 Glassockel W2.1X9.5D 15x36mm 12V 667mA 0.667A 8W Klar 50lm 1000U C-2R Anzeige- und Signallampe