Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T2 11W/840 W4.3 7X422 Kaltweiß 3Stk

kopierenkopieren
BAILEY - T2 11W/840 W4.3 7X422 Kaltweiß 3Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145893

  • Lampenleistung - 11 W

  • Lichtstrom - 570 lm

  • Sockel - W4,3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458938

Sonepar Artikelnummer

121075051

Hersteller Artikelnummer

145893

Hersteller Typ

BAI145893

Hersteller Artikel Nr.:

145893

Lampenleistung:

11 W

Lichtstrom:

570 lm

Sockel:

W4,3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

422 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

51 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

7 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.156 kg

BEE Röhre T2 11W 4000K 570lm W4.3 7x422mm ohne Stifte Nur EVG Alt. Lumilux FM Leuchtstofflampe Industrieverpackung 3 Stück