Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T3/4 MF 5V 115mA 0.58W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T3/4 MF 5V 115mA 0.58W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF02051151

  • Lampenleistung - 0.58 W

  • Lampenspannung - 5 V

  • Lichtstrom - 2 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681112069

Sonepar Artikelnummer

120941756

Hersteller Artikelnummer

MF02051151

Hersteller Typ

BAIMF02051151

Hersteller Artikel Nr.:

MF02051151

Lampenleistung:

0.58 W

Lampenspannung:

5 V

Lichtstrom:

2 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

2.5 mm

Gesamtlänge:

9.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

115 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Midget Flanged T3/4 2.5x9.5mm 5V 115mA 0.115A 0.58W Klar 40000U C-2R Anzeige- und Signallampe