Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T4.5 4X16 12V 40mA 0.48W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - T4.5 4X16 12V 40mA 0.48W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4512040

  • Lampenleistung - 0.48 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - T 4,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681148525

Sonepar Artikelnummer

120942723

Hersteller Artikelnummer

T4512040

Hersteller Typ

BAIT4512040

Hersteller Artikel Nr.:

T4512040

Lampenleistung:

0.48 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

T 4,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Telefonlampe T4.5 4x16mm 12V 40mA 0.04A 0.48W Klar 10000U C-2V Anzeige- und Signallampe