Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T4.5 4X16 6V 40mA 0.24W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T4.5 4X16 6V 40mA 0.24W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4506040

  • Lampenleistung - 0.24 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - T 4,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681148464

Sonepar Artikelnummer

120942720

Hersteller Artikelnummer

T4506040

Hersteller Typ

BAIT4506040

Hersteller Artikel Nr.:

T4506040

Lampenleistung:

0.24 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

T 4,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BAI Telefonlampe T4.5 4x16mm 6V 40mA 0.04A 0.24W Klar 10000U C-2R Anzeige- und Signallampe