Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T4.5 4X16 Neon Glas Klar 110V

kopierenkopieren
BAILEY - T4.5 4X16 Neon Glas Klar 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT16110GC

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - T 4,5

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121917

Sonepar Artikelnummer

120942184

Hersteller Artikelnummer

NT16110GC

Hersteller Typ

BAINT16110GC

Hersteller Artikel Nr.:

NT16110GC

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

T 4,5

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

16 mm

Durchmesser:

4 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.006 kg

BAI Telefon Glimmlampe T4.5 4x16mm 110V Glas Klar Anzeige- und Signallampe