Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T4.6 4X22 Neon Glas Klar 65V

kopierenkopieren
BAILEY - T4.6 4X22 Neon Glas Klar 65V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT21065GC

  • Nennspannung - 65 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - T 4,6

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121931

Sonepar Artikelnummer

120942185

Hersteller Artikelnummer

NT21065GC

Hersteller Typ

BAINT21065GC

Hersteller Artikel Nr.:

NT21065GC

Nennspannung:

65 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

T 4,6

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

22 mm

Durchmesser:

4 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.006 kg

BAI Telefon Glimmlampe T4.6 4x22mm 65V Glas Klar Anzeige- und Signallampe