Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T4.6 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - T4.6 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT2101C28W

  • Lampenleistung - 0.36 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - T 4,6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681108451

Sonepar Artikelnummer

120941677

Hersteller Artikelnummer

LT2101C28W

Hersteller Typ

BAILT2101C28W

Hersteller Artikel Nr.:

LT2101C28W

Lampenleistung:

0.36 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

T 4,6

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.8 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BEE Telefonlampe Single LED T4.6 3.8x22mm 24-28V AC/DC 15mA 0.015A 0.36W Weiß 5lm Anzeige- und Signallampe