Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T4 6W/827 12X218 excl. pins Warmweiß

kopierenkopieren
BAILEY - T4 6W/827 12X218 excl. pins Warmweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTR06W827

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 378 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681054369

Sonepar Artikelnummer

120940723

Hersteller Artikelnummer

FTR06W827

Hersteller Typ

BAIFTR06W827

Hersteller Artikel Nr.:

FTR06W827

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

378 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Länge:

218 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

827

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

12 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenbezeichnung:

T4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.034 kg

BAI Röhre T4 G5 6W 2700K 12x218mm ohne Stifte Leuchtstofflampe