Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 13W G5 16X517 UV Actinic/Blacklight

kopierenkopieren
BAILEY - T5 13W G5 16X517 UV Actinic/Blacklight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT013BL

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 530 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681041055

Sonepar Artikelnummer

120940155

Hersteller Artikelnummer

FT013BL

Hersteller Typ

BAIFT013BL

Hersteller Artikel Nr.:

FT013BL

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

530 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

13 W

Lampenspannung:

95 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.069 kg

BEE BL Leuchtstoffröhre T5 G5 13W 05 Actinic/Blacklight Opal 16x530mm UV-A Lampe