Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - T5 13W G5 16X517 UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T5 13W G5 16X517 UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT013BLB

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 514 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681041062

Sonepar Artikelnummer

120940156

Hersteller Artikelnummer

FT013BLB

Hersteller Typ

BAIFT013BLB

Hersteller Artikel Nr.:

FT013BLB

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

514 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

13 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.066 kg

BAI BLB Leuchtstoffröhre T5 G5 13W 08 Blacklight Blue 16x530mm UV-Lampe