Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 15W G5 16X288 UV Actinic/Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T5 15W G5 16X288 UV Actinic/Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT015BLK

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 288 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681276402

Sonepar Artikelnummer

120940200

Hersteller Artikelnummer

FT015BLK

Hersteller Typ

BAIFT015BLK

Hersteller Artikel Nr.:

FT015BLK

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

288 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

40 .. 52 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Quecksilbergehalt:

2.3 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.085 kg

BAI BL Leuchtstoffröhre T5 G5 15W 71 Actinic/Blacklight Opal 16x288mm UV-A Lampe