Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 4W G5 16X136 UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T5 4W G5 16X136 UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT004BLB

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 136 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681039953

Sonepar Artikelnummer

120940093

Hersteller Artikelnummer

FT004BLB

Hersteller Typ

BAIFT004BLB

Hersteller Artikel Nr.:

FT004BLB

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

136 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

29 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.025 kg

BAI BLB Leuchtstoffröhre T5 G5 4W 08 Blacklight Blue 16x136mm UV-Lampe