Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5.5 5X30 Neon Glas Grün 220V

kopierenkopieren
BAILEY - T5.5 5X30 Neon Glas Grün 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT30220GG

  • Nennspannung - 220 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - T 5,5

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681122051

Sonepar Artikelnummer

120942193

Hersteller Artikelnummer

NT30220GG

Hersteller Typ

BAINT30220GG

Hersteller Artikel Nr.:

NT30220GG

Nennspannung:

220 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

T 5,5

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

30 mm

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BAI Telefon Glimmlampe T5.5 5x30mm 220V Glas Grün Anzeige- und Signallampe