Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5.5 5X30 Neon Glas Klar 65V

kopierenkopieren
BAILEY - T5.5 5X30 Neon Glas Klar 65V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT30065GC

  • Nennspannung - 65 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - T 5,5

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121993

Sonepar Artikelnummer

120942189

Hersteller Artikelnummer

NT30065GC

Hersteller Typ

BAINT30065GC

Hersteller Artikel Nr.:

NT30065GC

Nennspannung:

65 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

T 5,5

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

30 mm

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

BAI Telefon Glimmlampe T5.5 5x30mm 65V Glas Klar Anzeige- und Signallampe