Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5.5 EUBA 5X30 48V 40mA 1.92W CC-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T5.5 EUBA 5X30 48V 40mA 1.92W CC-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T3048040

  • Lampenleistung - 1.92 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - T 5,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681148396

Sonepar Artikelnummer

120942717

Hersteller Artikelnummer

T3048040

Hersteller Typ

BAIT3048040

Hersteller Artikel Nr.:

T3048040

Lampenleistung:

1.92 W

Lampenspannung:

48 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

T 5,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe T5.5 EUBA 5x30mm 48V 40mA 0.04A 1.92W Klar 3000U CC-2F Anzeige- und Signallampe