BAILEY - T5.5 S.LED Weiß 24-28V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LT3001D28W
Lampenleistung - 0.48 W
Lampenspannung - 24 .. 28 V
Lichtstrom - 5 lm
Sockel - T 5,5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681109373
Sonepar Artikelnummer
120941700
Hersteller Artikelnummer
LT3001D28W
Hersteller Typ
BAILT3001D28W
Hersteller Artikel Nr.:
LT3001D28W
Lampenleistung:
0.48 W
Lampenspannung:
24 .. 28 V
Lichtstrom:
5 lm
Sockel:
T 5,5
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
7000 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
5.5 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
20 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.002 kg


