Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5.5 S.LED Weiß 60V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - T5.5 S.LED Weiß 60V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT3001C60W

  • Lampenleistung - 0.9 W

  • Lampenspannung - 60 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - T 5,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681109236

Sonepar Artikelnummer

120941695

Hersteller Artikelnummer

LT3001C60W

Hersteller Typ

BAILT3001C60W

Hersteller Artikel Nr.:

LT3001C60W

Lampenleistung:

0.9 W

Lampenspannung:

60 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

T 5,5

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.5 mm

Gesamtlänge:

29 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe Single LED T5.5 5.5x29mm 60V AC/DC 15mA 0.015A 0.9W Weiß 5lm Anzeige- und Signallampe