Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5.5K 5X22 6V 200mA 1.2W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T5.5K 5X22 6V 200mA 1.2W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T5606200

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - T 5,5K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681149935

Sonepar Artikelnummer

120942800

Hersteller Artikelnummer

T5606200

Hersteller Typ

BAIT5606200

Hersteller Artikel Nr.:

T5606200

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

T 5,5K

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

200 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BAI Telefonlampe T5.5K 5x22mm 6V 200mA 0.2A 1.2W Klar 5000U C-2R Anzeige- und Signallampe