Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 6W G5 16X212 UV Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - T5 6W G5 16X212 UV Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT006BLB

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 212 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681040188

Sonepar Artikelnummer

120940109

Hersteller Artikelnummer

FT006BLB

Hersteller Typ

BAIFT006BLB

Hersteller Artikel Nr.:

FT006BLB

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

212 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

6 W

Lampenspannung:

42 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.032 kg

BAI BLB Leuchtstoffröhre T5 G5 6W 08 Blacklight Blue 16x212mm UV-Lampe