Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 8W G5 16X300 UVC Entkeimung

kopierenkopieren
BAILEY - T5 8W G5 16X300 UVC Entkeimung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT008GERM

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 300 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681040690

Sonepar Artikelnummer

120940136

Hersteller Artikelnummer

FT008GERM

Hersteller Typ

BAIFT008GERM

Hersteller Artikel Nr.:

FT008GERM

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

300 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

8 W

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.035 kg

BAI UVC Leuchtstoffröhre T5 G5 8W Klar 16x288mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe