Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 G5 1149 54W 840 Splitterschutz

kopierenkopieren
BAILEY - T5 G5 1149 54W 840 Splitterschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140461

  • Lampenleistung - 54 W

  • Lichtstrom - 4450 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681404614

Sonepar Artikelnummer

120933793

Hersteller Artikelnummer

140461

Hersteller Typ

BAI140461

Hersteller Artikel Nr.:

140461

Lampenleistung:

54 W

Lichtstrom:

4450 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

1149 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Ja

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Ja

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.083 kg

BAI Röhre T5 G5 54W 4000K Splitterschutz 16x1149mm Lebensmittel beleuchtung Leuchtstofflampe