Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 G5 1449 35W 840 Splitterschutz

kopierenkopieren
BAILEY - T5 G5 1449 35W 840 Splitterschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140463

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lichtstrom - 3300 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681404638

Sonepar Artikelnummer

120933795

Hersteller Artikelnummer

140463

Hersteller Typ

BAI140463

Hersteller Artikel Nr.:

140463

Lampenleistung:

35 W

Lichtstrom:

3300 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

1449 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Ja

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Ja

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.109 kg

BAI Röhre T5 G5 35W 4000K Splitterschutz 16x1449mm Lebensmittel beleuchtung Leuchtstofflampe