Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 G5 549 14W 830 Splitterschutz

kopierenkopieren
BAILEY - T5 G5 549 14W 830 Splitterschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140454

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681404546

Sonepar Artikelnummer

120933786

Hersteller Artikelnummer

140454

Hersteller Typ

BAI140454

Hersteller Artikel Nr.:

140454

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

549 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Ja

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Ja

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.043 kg

BAI Röhre T5 G5 14W 3000K Splitterschutz 16x549mm Lebensmittel beleuchtung Leuchtstofflampe