Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 Wedge 24V 30mA C-2F Red

kopierenkopieren
BAILEY - T5 Wedge 24V 30mA C-2F Red

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB2024030R

  • Lampenleistung - 0.72 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - W2x4,6d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681163887

Sonepar Artikelnummer

120943138

Hersteller Artikelnummer

WB2024030R

Hersteller Typ

BAIWB2024030R

Hersteller Artikel Nr.:

WB2024030R

Lampenleistung:

0.72 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

W2x4,6d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

rot

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

30 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BAI Kleinlampe T5 Glassockel W2X4.6D 5x20mm 24V 30mA 0.03A 0.72W Rot 5000U C-2F Anzeige- und Signallampe