Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T5 Wedge 6V 80mA 0.48W 1000hrs C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - T5 Wedge 6V 80mA 0.48W 1000hrs C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB20060801

  • Lampenleistung - 0.48 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - W2x4,6d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681163610

Sonepar Artikelnummer

120943128

Hersteller Artikelnummer

WB20060801

Hersteller Typ

BAIWB20060801

Hersteller Artikel Nr.:

WB20060801

Lampenleistung:

0.48 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

W2x4,6d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

80 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe T5 Glassockel W2X4.6D 5x20mm 6V 80mA 0.08A 0.48W Klar 1000U C-2V Anzeige- und Signallampe