Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T6.0 Skandia 5X42 36V 50mA 1.8W

kopierenkopieren
BAILEY - T6.0 Skandia 5X42 36V 50mA 1.8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T6036050

  • Lampenleistung - 1.8 W

  • Lampenspannung - 36 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - T6,0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681150405

Sonepar Artikelnummer

120942821

Hersteller Artikelnummer

T6036050

Hersteller Typ

BAIT6036050

Hersteller Artikel Nr.:

T6036050

Lampenleistung:

1.8 W

Lampenspannung:

36 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

T6,0

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

50 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe T6.0 SKANDIA 5x42mm 36V 50mA 0.05A 1.8W Klar 5000U C-2F Anzeige- und Signallampe