Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T6.0 Skandia 5X42 60V 55mA 3.3W

kopierenkopieren
BAILEY - T6.0 Skandia 5X42 60V 55mA 3.3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T6060055

  • Lampenleistung - 3.3 W

  • Lampenspannung - 60 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - T6,0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681150467

Sonepar Artikelnummer

120942824

Hersteller Artikelnummer

T6060055

Hersteller Typ

BAIT6060055

Hersteller Artikel Nr.:

T6060055

Lampenleistung:

3.3 W

Lampenspannung:

60 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

T6,0

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

55 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe T6.0 SKANDIA 5x42mm 60V 55mA 0.055A 3.3W Klar 5000U CC-2F Anzeige- und Signallampe