Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T6.5F 6X44 24V 80mA 1.92W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T6.5F 6X44 24V 80mA 1.92W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T6524080

  • Lampenleistung - 1.92 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - T 6,5F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681150771

Sonepar Artikelnummer

120942831

Hersteller Artikelnummer

T6524080

Hersteller Typ

BAIT6524080

Hersteller Artikel Nr.:

T6524080

Lampenleistung:

1.92 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

T 6,5F

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

80 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe T6.5F Frankreich 6x44mm 24V 80mA 0.08A 1.92W Klar 5000U C-2F Anzeige- und Signallampe