Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T6.8G 7X44 6V 50mA 0.3W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - T6.8G 7X44 6V 50mA 0.3W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T6806050

  • Lampenleistung - 0.3 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - T 6,8G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681151150

Sonepar Artikelnummer

120942843

Hersteller Artikelnummer

T6806050

Hersteller Typ

BAIT6806050

Hersteller Artikel Nr.:

T6806050

Lampenleistung:

0.3 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

T 6,8G

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

7 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

50 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe T6.8G Deutschland 7x44mm 6V 50mA 0.05A 0.3W Klar 10000U C-2V Anzeige- und Signallampe