Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T6.8G 7X44 Neon Glas Grün 110V

kopierenkopieren
BAILEY - T6.8G 7X44 Neon Glas Grün 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT44110GG

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - T 6,8G

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681122112

Sonepar Artikelnummer

120942195

Hersteller Artikelnummer

NT44110GG

Hersteller Typ

BAINT44110GG

Hersteller Artikel Nr.:

NT44110GG

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

T 6,8G

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

44 mm

Durchmesser:

7 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.010 kg

BAI Telefon Glimmlampe T6.8G Deutschland 7x44mm 110V Glas Grün Anzeige- und Signallampe