Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T6.8G 7X44 Neon Glas Klar 220V

kopierenkopieren
BAILEY - T6.8G 7X44 Neon Glas Klar 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT44220GC

  • Nennspannung - 220 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - T 6,8G

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681122129

Sonepar Artikelnummer

120942196

Hersteller Artikelnummer

NT44220GC

Hersteller Typ

BAINT44220GC

Hersteller Artikel Nr.:

NT44220GC

Nennspannung:

220 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

T 6,8G

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

44 mm

Durchmesser:

7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BAI Telefon Glimmlampe T6.8G Deutschland 7x44mm 220V Glas Klar Anzeige- und Signallampe