Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T6.8G M.LED Rot 48V DC

kopierenkopieren
BAILEY - T6.8G M.LED Rot 48V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT4406D48R

  • Lampenleistung - 0.72 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Sockel - T 6,8G

  • Technologie - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681110379

Sonepar Artikelnummer

120941724

Hersteller Artikelnummer

LT4406D48R

Hersteller Typ

BAILT4406D48R

Hersteller Artikel Nr.:

LT4406D48R

Lampenleistung:

0.72 W

Lampenspannung:

48 V

Sockel:

T 6,8G

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

rot

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

7 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.004 kg

BEE Telefonlampe Multi LED T6.8G Deutschland 7x44mm 48V DC 15mA 0.015A 0.72W Rot Anzeige- und Signallampe