Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T6.8G S.LED Weiß 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - T6.8G S.LED Weiß 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT4401C28W

  • Lampenleistung - 0.36 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - T 6,8G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681109960

Sonepar Artikelnummer

120941712

Hersteller Artikelnummer

LT4401C28W

Hersteller Typ

BAILT4401C28W

Hersteller Artikel Nr.:

LT4401C28W

Lampenleistung:

0.36 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

T 6,8G

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6.8 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.003 kg

BAI Telefonlampe Single LED T6.8G Deutschland 6.8x44mm 24-28V AC/DC 15mA 0.015A 0.36W Weiß 6000K 5lm 30000U